Schrägkugellager Timken 7305WN SU, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 17 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7305WN SU
Rubix:846021
EAN:0087796046825


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 7305WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7305WN SU für kombinierte radiale und axiale Belastungen. Kontaktwinkel 40°, Stahlkugeln, Messingkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir® schrägkugellager (angular contact ball bearings), 7300er baureihe (einreihig, kontaktwinkel 40°) |
| Werkstoff | stahl (kugeln), messing (käfig) |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 0,241 kg |
| Referenzdrehzahl | 6900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9200 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage