Schrägkugellager Timken 7224WNMBRSUC1, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 40 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7224WNMBRSUC1
Rubix:846010
EAN:0087796068513
7224WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7224WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken/FAFNIR Schrägkugellager 7224 WNMBRSUC1 mit 120 mm Bohrung, 215 mm Außendurchmesser und 40 mm Breite. Kontaktwinkel 40° für hohe Axial- und Radialbelastungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite40 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Serie7200wn
Gewicht6,18 kg
Referenzdrehzahl2800 rpm
Grenzdrehzahl3700 rpm
Druckwinkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r162000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr165000 N
Zolltarifcode84821090
1.000,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.191,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an