Schrägkugellager Timken 7213WN, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 23 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7213WN
Rubix:845975
EAN:0087796068315


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 7213WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken 7213WN Schrägkugellager mit 65 mm Bohrung, 120 mm Außendurchmesser und 23 mm Breite. 40° Kontaktwinkel für hohe Axiallast.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir 7200 series (single-row, 40° contact angle) |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 1,061 kg |
| Referenzdrehzahl | 3300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Bohrung | 65 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 72400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage