Schrägkugellager Timken 7212WN, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 22 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7212WN
Rubix:845973
EAN:0087796044098


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 7212WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir 7212WN Schrägkugellager mit 40° Kontaktwinkel. Messingkäfig und hohe Tragzahlen für radiale sowie axiale Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7200wn |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 0,835 kg |
| Referenzdrehzahl | 3540 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4720 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Bohrung | 60 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 63000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage