Schrägkugellager Timken 7208WN, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 18 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7208WN
Rubix:845966
EAN:0087796044012
7208WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7208WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Schrägkugellager 7208WN (Fafnir) für kombinierte radiale und axiale Belastungen. Kontaktwinkel 40°, 40x80x18 mm.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Seriefafnir 7000wn
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht0,331 kg
Grenzdrehzahl6700 rpm
Druckwinkel40 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Bohrung40 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r23000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36000 N
Zolltarifcode84821090
83,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,41 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an