Schrägkugellager Timken 7206WN SU, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 16 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7206WN SU
Rubix:845963
EAN:0087796043985
7206WN SU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7206WN SU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken/Fafnir Schrägkugellager 7206WN SU mit 40° Kontaktwinkel, Messing-Käfig und offener Ausführung. Für hohe Axiallasten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200wn
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht0,209 kg
Druckwinkel40 °
Bohrung30 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r13500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr23000 N
Zolltarifcode84821090
62,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an