Präzisions-/ Spindellager SKF 7226 ACDGA/P4A, Innendurchmesser: 130 mm | Außendurchmesser: 230 mm | Breite: 40 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7226 ACDGA/P4A
Rubix:958360
Hersteller:444059
EAN:7316575956097


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 7226 ACDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6320 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 212 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 203 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.719,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.046,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen