Vierpunktlager SKF QJ 1030 N2MA/C4B20, Außendurchmesser: 225 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 35 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:QJ 1030 N2MA/C4B20
Rubix:917738
Hersteller:18013
EAN:7316570469868


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : QJ 1030 N2MA/C4B20 (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager, Messingkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5250 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 242000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 335000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.180,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.594,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort