Schrägkugellager SKF 3220 A/C3, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 60.3 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:3220 A/C3
Rubix:8672
Hersteller:37937
EAN:7316570579932
3220 A/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3220 A/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Dieser Lagertyp ist besonders gut geeignet, wenn eine steife Lageranordnung gefordert wird. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie Kippmomente aufnehmen. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten und große Axiallasten in beiden Richtungen auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein entsprechendes Paar einreihiger Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60,3x180x180 mm
Bruttogewicht5539,9 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60,3 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie32a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3000 rpm
Grenzdrehzahl3200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r166000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr178000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
562,94 exkl. MwSt.
/ Stück
669,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an