Schrägkugellager SKF 7218 BEGAF, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 30 mm
Schrägkugellager Serie 7218
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7218 BEGAF
Rubix:958303
Hersteller:45622
EAN:7316570966718


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : 7218 BEGAF (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2427 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72be |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 96,5 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 108 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
462,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
550,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen