Schrägkugellager SKF 7301 BE-2RZP, Außendurchmesser: 37 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 12 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7301 BE-2RZP
Rubix:2113156
EAN:7316577177759
7301 BE-2RZP (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7301 BE-2RZP (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager mit einem Berührungswinkel von 40° und berührungsfreien Dichtungen an beiden Seiten nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie haben einen kugelzentrierten Käfig aus faserverstärktem PA66. Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite12 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
48,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an