Schrägkugellager SKF 7217 ACD/P4ADGB, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 28 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7217 ACD/P4ADGB
Rubix:689689
Hersteller:186908
EAN:7316577306449


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 7217 ACD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Schrägkugellagersatz, hochgenau mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Stärken
- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3648 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7217 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 156000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 156000 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.284,11 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.528,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage