Präzisions-/ Spindellager SKF 7028 ACD/P4A, Innendurchmesser: 140 mm | Außendurchmesser: 210 mm | Breite: 33 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7028 ACD/P4A
Rubix:689380
Hersteller:44731
EAN:7316570866636


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 7028 ACD/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3360 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7028 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
980,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.167,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage