Vierpunktlager SKF QJ 230 N2MA, Außendurchmesser: 270 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 45 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:QJ 230 N2MA
Rubix:313865
Hersteller:18159
EAN:7316577080097


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : QJ 230 N2MA (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager. Der Außenring mit Kugelkranz kann getrennt von den beiden Innenringhälften eingebaut werden. Die Haltenute können verwendet werden, um ein Drehen des Außenrings zu verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x270x270 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11793 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 400000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 570000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.600,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.905,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen