Schrägkugellager SKF 7320 BECBY, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 47 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7320 BECBY
Rubix:311152
Hersteller:87536
EAN:7316576650987




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : 7320 BECBY (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihiges Universallager, Stahlblechkäfig, Berührungswinkel = 40 Grad.
Stärken
- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7479,2 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73be |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 190000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 203000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
727,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
866,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen