Schrägkugellager SKF 7306 BEGAM, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7306 BEGAM
Rubix:311069
Hersteller:45977
EAN:7316577610379
7306 BEGAM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7306 BEGAM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihiges Universallager, Messingkäfig, Berührungswinkel = 30 Grad.

Stärken

- 25° Kontaktwinkel
- Messingkäfig
- Geeignet für universelle Anpassung
- Kann bei sehr hohen Geschwindigkeiten arbeiten
- Nimmt relativ hohe Radiallasten und große einseitige Axiallasten auf

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x72x72 mm
Bruttogewicht365,5 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73be
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl12000 rpm
Grenzdrehzahl16000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r21200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35500 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,66 exkl. MwSt.
/ Stück
99,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an