Schrägkugellager Timken 7311WN/311KSDBE4150C1, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 58 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7311WN/311KSDBE4150C1
Rubix:846035
EAN:0087796068612


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 7311WN/311KSDBE4150C1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Zweireihiges Schrägkugellager Timken Fafnir 7311WN/311KSDBE4150C1 mit 40° Kontaktwinkel für hohe Axial-/Radiallasten. Maße: 55×120×58 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300 (fafnir, 40°-kontakt) |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 3,183 kg |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Bohrung | 55 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 56400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 88800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
900,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.071,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage