Schrägkugellager Timken 5308WG C1, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 36.5 mm

Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5308WG C1
Rubix:843938
EAN:0087796043824
5308WGC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5308WGC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, mit Schnappring
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, mit Schnappring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite36,5 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht1,102 kg
Grenzdrehzahl4620 rpm
Druckwinkel30 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r66600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr90600 N
Zolltarifcode84821090
158,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an