Schrägkugellager FAG 7408-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 27 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7408-B-XL-MP-UO
Rubix:511281
Hersteller:0191188300000
EAN:4012801166669


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 7408-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1425 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 75000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage