Schrägkugellager Timken 7202W SU, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 11 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7202W SU
Rubix:845957
EAN:0087796046436


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 7202WSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken/Fafnir 7202 WSU für kombinierte Radial- und Axialbelastung. Offen ausgeführt, mit 15x35x11 mm Abmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7200 |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 0,045 kg |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Bohrung | 15 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage