Schrägkugellager SKF 7305 BEGBY, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 17 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7305 BEGBY
Rubix:311067
Hersteller:87399
EAN:7316577067968
7305 BEGBY (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7305 BEGBY (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihiges Universallager, Stahlblechkäfig, Berührungswinkel = 40 Grad.

Stärken

- 25° Kontaktwinkel
- Messingkäfig
- Geeignet für universelle Anpassung
- Kann bei sehr hohen Geschwindigkeiten arbeiten
- Nimmt relativ hohe Radiallasten und große einseitige Axiallasten auf

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x62x62 mm
Bruttogewicht240,8 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73be
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl14000 rpm
Grenzdrehzahl15000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26500 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
64,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,08 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an