Präzisions-/ Spindellager SKF 7222 ACD/P4ADGA, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 38 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7222 ACD/P4ADGA
Rubix:311053
Hersteller:87268
EAN:7316577087898


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 7222 ACD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellagersatz, der Vorspannklasse A, bestehend aus zwei Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 76x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9060 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7222 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 276000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 276000 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.442,16 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.906,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage