Schrägkugellager SKF 7330 BCBM, Außendurchmesser: 320 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 65 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7330 BCBM
Rubix:11368
Hersteller:46170
EAN:7316576651137
7330 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite65 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7330 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65x320x320 mm
Bruttogewicht25007 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite65 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73b
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl2400 rpm
Grenzdrehzahl2400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r390000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr332000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
2.378,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.830,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an