Dünnringlager INA CSED080-HLE, Außendurchmesser: 228.6 mm | Breite: 12.7 mm | Innendurchmesser: 203.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSED080-HLE
Rubix:174095
Hersteller:0035574050000
EAN:4054362038214


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 228,6 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : CSED080-HLE (INA) Dünnringlager INA
Schrägkugellager, Dünnringlager CSED, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 690 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 203,2 mm |
| Außendurchmesser | 228,6 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | csed |
| Gewicht | 0,69 kg |
| Stärke | 12,7 mm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.624,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.932,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort