Schrägkugellager FAG 7304-B-XL-JP, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 15 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:7304-B-XL-JP
Rubix:511113
Hersteller:0191166830000
EAN:4054372837081
7304-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager, Stahlblechkäfig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7304-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht149 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-jp
Käfigstahl
Referenzdrehzahl11500 rpm
Grenzdrehzahl19300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21700 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,24 exkl. MwSt.
/ Stück
28,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an