Schrägkugellager Timken 7218WNSU, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 30 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7218WNSU
Rubix:845991
EAN:0087796068421
7218WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7218WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7218WNSU mit 40° Kontaktwinkel, offenem Lageraufbau und Messingkäfig. Für kombinierte Radial- und Axialbelastung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200wn
Werkstoffstahl
Gewicht2,567 kg
Referenzdrehzahl2400 rpm
Grenzdrehzahl3200 rpm
Druckwinkel40 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Bohrung90 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r88000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr119000 N
Zolltarifcode84821090
307,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an