Schrägkugellager Timken 5309WD, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 42.88 mm

Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5309WD
Rubix:843941
EAN:0087796043862
5309WD (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite42,88 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5309WD (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe auf einer Seite des Lagers, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe auf einer Seite des Lagers, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite42,88 mm
Lagerspielcn
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht3,67 kg
Druckwinkel30 °
Bohrung45 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r81000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr106000 N
Zolltarifcode84821090
182,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an