Schrägkugellager FAG 3202-BD-XL, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 15.9 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:3202-BD-XL
Rubix:1363424
Hersteller:0709102270000
EAN:4064327933690
3202-BD-XL (FAG) Schrägkugellager, Stahlkäfig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite15,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3202-BD-XL (FAG) Schrägkugellager FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht65 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite15,9 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie32..-bd-xl
Referenzdrehzahl18500 rpm
Grenzdrehzahl22300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12600 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,48 exkl. MwSt.
/ Stück
39,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an