Schrägkugellager FAG 3211-BD-XL-2Z, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 33.3 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3211-BD-XL-2Z
Rubix:1363442
Hersteller:0816648420000
EAN:4064328179493


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 33,3 mm |
Produktdetails : 3211-BD-XL-2Z (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 979 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 33,3 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 32..-bd-xl-2z |
| Referenzdrehzahl | 7200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 51000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 61000 N |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage