Schrägkugellager FAG 3209-BD-XL-2Z, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 30.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3209-BD-XL-2Z
Rubix:1363372
Hersteller:0816636250000
EAN:4064328178939


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : 3209-BD-XL-2Z (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 640 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 32..-bd-xl-2z |
| Referenzdrehzahl | 8400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 39000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 50000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage