Schrägkugellager FAG 3202-BD-XL-2Z, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 15.9 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3202-BD-XL-2Z
Rubix:1363354
Hersteller:0816521350000
EAN:4064327933713
3202-BD-XL-2Z (FAG) Schrägkugellager, Stahlkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite15,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3202-BD-XL-2Z (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite15,9 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie32..-bd-xl-2z
Referenzdrehzahl18500 rpm
Grenzdrehzahl16700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12600 N
Zolltarifcode84821090
38,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an