Schrägkugellager FAG 3307-BD-XL-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 34.9 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3307-BD-XL-C3
Rubix:1899412
Hersteller:0712362870030
EAN:4012802671834


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 34,9 mm |
Produktdetails : 3307-BD-XL-C3 (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 730 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 34,9 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33..-bd-xl |
| Referenzdrehzahl | 8100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 55000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen