Schrägkugellager FAG 3221-M, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 105 mm | Breite: 65.1 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3221-M
Rubix:1745123
Hersteller:0190556500000
EAN:4012801196444


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 65,1 mm |
Produktdetails : 3221-M (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 32..-M, zweireihig, mit Einfüllnut , Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 65,1 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 32..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3850 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 270000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 215000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
711,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
847,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen