Schrägkugellager FAG 7214-B-XL-2RS-TVP, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 24 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7214-B-XL-2RS-TVP
Rubix:994825
Hersteller:0390886930000
EAN:4012802156812
7214 B-XL-2RS-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7214-B-XL-2RS-TVP (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1132 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie72..-b-xl-2rs-tvp
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl3000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r62000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr74000 N
Zolltarifcode84821090
481,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
572,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an