Schrägkugellager FAG 7040-B-MP-UA, Außendurchmesser: 310 mm | Innendurchmesser: 200 mm | Breite: 51 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7040-B-MP-UA
Rubix:2477439
Hersteller:0388236750000
EAN:4026677940667


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 51 mm |
Produktdetails : 7040-B-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 70..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13162 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 51 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 70..-b-mp |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2320 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3150 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 315000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 224000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.864,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.218,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage