Schrägkugellager FAG 3307-DA-MA, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 34.9 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3307-DA-MA
Rubix:953680
Hersteller:0382766820000
EAN:4012801010412


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 34,9 mm |
Produktdetails : 3307-DA-MA (FAG) Schrägkugellager, geteiler Innenring , Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 33..-DA-MA, zweireihig, geteilter Innenring, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 945 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 34,9 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33..-da-ma |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 41000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 50000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage