Schrägkugellager FAG 7006-B-XL-2RS-TVP-UL, Außendurchmesser: 55 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 13 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7006-B-XL-2RS-TVP-UL
Rubix:713666
Hersteller:0390589210000
EAN:4012802118391


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 7006-B-XL-2RS-TVP-UL (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 70..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 109 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 70..-b-xl-2rs-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 6900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen