Schrägkugellager FAG 7007-B-XL-TVP-UO, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 14 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7007-B-XL-TVP-UO
Rubix:656363
Hersteller:0259731850000
EAN:4012802117462


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 7007-B-XL-TVP-UO (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 70..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 70..-b-xl-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 14700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort