Schrägkugellager FAG 7005-B-XL-2RSD-TVP, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 12 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7005-B-XL-2RSD-TVP
Rubix:161064
Hersteller:0206766380000
EAN:4026677955791


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7005-B-XL-2RSD-TVP (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 70..-B-XL-2RSD-TVP, einreihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 70..-b-xl-2rsd-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort