Schrägkugellager FAG 7415-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 45 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7415-B-XL-MP-UA
Rubix:511301
Hersteller:0191190030000
EAN:4012801284387


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 7415-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6700 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3750 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 138000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 167000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
851,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.013,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort