Schrägkugellager FAG 7414-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 42 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7414-B-XL-MP-UA
Rubix:511298
Hersteller:0167265880000
EAN:4012801284356
7414-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7414-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x180x180 mm
Bruttogewicht5800 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite42 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie74..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3450 rpm
Grenzdrehzahl6400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r138000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr167000 N
Zolltarifcode84821090
733,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
872,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an