Schrägkugellager FAG 7412-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 35 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7412-B-XL-MP-UA
Rubix:511292
Hersteller:0167265610000
EAN:4012801284295


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 7412-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3270 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3950 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 93000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 126000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
554,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen