Schrägkugellager FAG 7411-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 33 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7411-B-XL-MP-UO
Rubix:511290
Hersteller:0191189290000
EAN:4012801284271


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 7411-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2690 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4150 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 82000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 110000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
383,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
455,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage