Schrägkugellager FAG 7409-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 29 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7409-B-XL-MP-UO
Rubix:511284
Hersteller:0191188640000
EAN:4012801284226


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 7409-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1785 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4650 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 61000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 86000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage