Schrägkugellager FAG 7338-B-MP-UA, Außendurchmesser: 400 mm | Innendurchmesser: 190 mm | Breite: 78 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7338-B-MP-UA
Rubix:511269
Hersteller:0191186270000
EAN:4012801573214
7338-B-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7338-B-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)78x400x400 mm
Bruttogewicht48000 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite78 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl1680 rpm
Grenzdrehzahl2490 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r630000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr440000 N
Zolltarifcode84821090
5.141,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.118,80 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an