Schrägkugellager FAG 7318-B-XL-MP, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 43 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7318-B-XL-MP
Rubix:511222
Hersteller:0167264210000
EAN:4012801283861


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 7318-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5694 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 155000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 180000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
457,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
544,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen