Schrägkugellager FAG 7317-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 41 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7317-B-XL-MP-UO
Rubix:511218
Hersteller:0191179810000
EAN:4012801283830
7317-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7317-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41x180x180 mm
Bruttogewicht4900 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4100 rpm
Grenzdrehzahl6400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r138000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr167000 N
Zolltarifcode84821090
477,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
568,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an