Schrägkugellager FAG 7308-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 23 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7308-B-XL-MP-UO
Rubix:1286513
Hersteller:0191172130000
EAN:4012801989312


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 7308-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 657 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 34500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage