Schrägkugellager FAG 7224-B-XL-MP, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 40 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7224-B-XL-MP
Rubix:511067
Hersteller:0191161360000
EAN:4012801283182
7224-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7224-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x215x215 mm
Bruttogewicht6071 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite40 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3700 rpm
Grenzdrehzahl5200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r178000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr182000 N
Zolltarifcode84821090
474,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
565,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an