Schrägkugellager FAG 7407-B-XL-MP, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 25 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7407-B-XL-MP
Rubix:511276
Hersteller:0191187830000
EAN:4012801284165
7407-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7407-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x100x100 mm
Bruttogewicht1095 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie74..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl5400 rpm
Grenzdrehzahl12100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r43000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr65000 N
Zolltarifcode84821090
178,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,61 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an